Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz, AC-1, 400 A/690 V/40 °C, 3-polig, AC/DC 220-240V, 2S+2Ö

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-1, 400 A/690 V/40 °C, 3-polig, AC/DC 220-240V, 2S+2Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT14662AP36

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 220 .. 240 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 220 .. 240 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209725010

Sonepar Artikelnummer

120950011

Hersteller Artikelnummer

3RT14662AP36

Hersteller Typ

3RT1466-2AP36

Hersteller Artikel Nr.:

3RT14662AP36

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

220 .. 240 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

220 .. 240 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

400 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

138 A

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

220 .. 240 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690 V

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

91.9373 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

145 mm

Höhe:

210 mm

Tiefe:

202 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

6.551 kg

    Leistungsschütz AC-1 400 A / 690 V / 40°C

    Das SIRIUS 3RT14 Schütz dient zum Schalten von schwach oder nicht induktiven Verbrauchern und überzeugt durch große Leistung bei kompakter Bauweise.

    Technische Details:

    • 3-polig, Uc: 220-240 V AC (50-60 Hz) / DC
    • Hilfskontakte: 2 S + 2 Ö
    • Schienen- und Rahmenanschluss im Hauptstromkreis
    • Federzuganschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis
    • Vormontierte Hilfsschalter verfügbar
    • Klimafest und weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Erhältlich in verschiedenen Baugrößen und Leistungsbereichen

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit und Leistung
    • Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Komponenten
    • Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss
    • Reduzierung des Verdrahtungsaufwands durch umfangreiches Zubehör
    • Einfache und effiziente Integration in Steuerungssysteme

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie