Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz, AC-1, 400 A/690 V/40 °C, 3-polig, AC/DC 380-420V, 2S+2Ö

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-1, 400 A/690 V/40 °C, 3-polig, AC/DC 380-420V, 2S+2Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT14666AV36

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 380 .. 420 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 380 .. 420 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209509979

Sonepar Artikelnummer

120582313

Hersteller Artikelnummer

3RT14666AV36

Hersteller Typ

3RT1466-6AV36

Hersteller Artikel Nr.:

3RT14666AV36

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

380 .. 420 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

380 .. 420 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

400 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

138 A

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

380 .. 420 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690 V

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

91.9373 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

145 mm

Höhe:

210 mm

Tiefe:

202 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

6.610 kg

    Leistungsschütz AC-1 400 A / 690 V / 40°C

    Der SIRIUS 3RT14 Leistungsschütz ist optimiert für das Schalten von schwach oder nicht induktiven Verbrauchern mit großer Leistung und kompakter Bauweise.

    Technische Details:

    • 3-polig, Uc: 380-420 V AC (50-60 Hz) / DC Antrieb: konventionell
    • 2 S + 2 Ö Hilfskontakte
    • Hauptstromkreisverbindung: Schiene
    • Steuer- und Hilfsstromkreis: Schraubanschluss
    • Klimafest und weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Erhältlich in verschiedenen Baugrößen und Leistungsbereichen
    • Direktes oder PLC-Eingangssteuerung
    • Vormontierte Hilfsschalter für einfache Installation
    • Verfügbar mit Federzuganschluss für schnellen, wartungsfreien Anschluss

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit und Leistung bei kompaktem Design
    • Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig
    • Reduzierung des Verdrahtungsaufwands durch Verdrahtungsbausätze und Zubehör
    • Ideal für verschiedene Anwendungen, einschließlich AC oder DC Betätigung
    • Effizient und einfach zu installieren für eine schnellere Umsetzung

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie