Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SIEMENS - Schütz, AC-1, 400 A/690 V/40 °C, 3-polig, AC/DC 500-550V, 2S+2Ö

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-1, 400 A/690 V/40 °C, 3-polig, AC/DC 500-550V, 2S+2Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT14666AS36

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 500 .. 550 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 500 .. 550 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209509948

Sonepar Artikelnummer

120582310

Hersteller Artikelnummer

3RT14666AS36

Hersteller Typ

3RT1466-6AS36

Hersteller Artikel Nr.:

3RT14666AS36

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

500 .. 550 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

500 .. 550 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

400 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

138 A

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

500 .. 550 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690 V

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

91.9373 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

145 mm

Höhe:

210 mm

Tiefe:

202 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

6.605 kg

    Leistungsschütz AC-1 400 A / 690 V / 40°C

    Der Schütz SIRIUS 3RT14 ist zum Schalten von schwach oder nicht induktiven Verbrauchern konzipiert und überzeugt durch große Leistung in kompakter Bauweise.

    Technische Details:

    • 3-polig, Uc: 500-550 V AC (50-60 Hz) / DC
    • Hilfskontakte: 2 S + 2 Ö
    • Schraubanschluss für Steuer- und Hilfsstromkreis
    • Vormontierte Hilfsschalter
    • Klimafest und weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Verfügbar in verschiedenen Baugrößen und Leistungsbereichen
    • AC oder DC betätigt, einige Varianten mit Weitspannungsbereich und PLC-Steuereingang
    • Anschlusssysteme über Schienen oder Rahmenklemmen
    • Federzuganschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit und große Leistungsfähigkeit
    • Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Komponenten
    • Reduzierte Komplexität des Aufbaus durch vormontierte Hilfsschalter
    • Wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss
    • Vielfältiges Zubehör wie Verdrahtungsbausätze zur Aufwandsreduzierung

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie