Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz, AC-1, 400 A/690 V/40 °C, 3-polig, AC/DC 96-127V, F-PLC-IN, 2S+2Ö

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-1, 400 A/690 V/40 °C, 3-polig, AC/DC 96-127V, F-PLC-IN, 2S+2Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT14666SF363PA0

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 96 .. 127 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 96 .. 127 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621043401

Sonepar Artikelnummer

120582320

Hersteller Artikelnummer

3RT14666SF363PA0

Hersteller Typ

3RT1466-6SF36-3PA0

Hersteller Artikel Nr.:

3RT14666SF363PA0

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

96 .. 127 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

96 .. 127 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

400 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

138 A

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

96 .. 127 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690 V

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

91.9373 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

145 mm

Höhe:

210 mm

Tiefe:

202 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

6.624 kg

    Leistungsschütz AC-1 400 A / 690 V

    Der Schütz SIRIUS 3RT14 ist speziell konzipiert für das Schalten von schwach oder nicht induktiven Verbrauchern mit großer Leistung und geeignet für sicherheitsgerichtete Anwendungen bis SIL CL 3.

    Technische Details:

    • Typ: 3-polig
    • Leistung: 400 A / 690 V
    • Temperaturbereich: 40°C
    • Spannungsversorgung: Uc: 96-127 V AC (50-60 Hz) / DC
    • Antrieb: elektronisch
    • Hilfskontakte: 2 S + 2 Ö
    • Stromkreisanschluss: Schraubanschluss
    • PLC-Steuereingang: fehlersicher
    • Geeignet für: klimafeste Anwendungen
    • Zulassungen: IEC und UL/CSA

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit und kompakte Bauweise.
    • Einfacher Aufbau durch vormontierte Hilfsschalter.
    • Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Komponenten.
    • Reduzierter Verdrahtungsaufwand durch Zubehör wie Verdrahtungsbausätze.
    • Vielseitige Anwendbarkeit durch verschiedenen Baugrößen und Leistungsbereich.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie