Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz, AC-1, 400A/690V, DC 24V, 0,7-1,25*Us, 2S+2Ö, 3-polig

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-1, 400A/690V, DC 24V, 0,7-1,25*Us, 2S+2Ö, 3-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT14666XB460LA2

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621022819

Sonepar Artikelnummer

120582323

Hersteller Artikelnummer

3RT14666XB460LA2

Hersteller Typ

3RT1466-6XB46-0LA2

Hersteller Artikel Nr.:

3RT14666XB460LA2

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

400 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

138 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

75 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690 V

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

91.9373 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

145 mm

Höhe:

210 mm

Tiefe:

202 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

6.547 kg

    Leistungsschütz AC-1 400 A / 690 V / 40°C

    Der Leistungsschütz SIRIUS 3RT14 ist für das Schalten von schwachen oder nicht induktiven Verbrauchern unter extremen Bedingungen, zum Beispiel für Bahnanwendungen, konzipiert.

    Technische Details:

    • Stromstärke: 400 A
    • Betriebsspannung: 690 V
    • Temperaturbereich: -40°C bis 40°C
    • Steuereingang: 24 V DC (0,7-1,25) SPS-Eingang 24 -110 V DC
    • Hilfskontakte: 2 S + 2 Ö
    • Antrieb: elektronisch
    • Verdrahtung: Schraubanschluss
    • Normen: IEC 60077, UL/CSA
    • Varianten: Klimafest, verschiedene Baugrößen, großer Leistungsbereich

    Kunden Vorteile:

    • Große Leistung bei kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit.
    • Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten mit anderen SIRIUS Systemkomponenten.
    • Reduzierte Komplexität des Aufbaus durch vormontierte Hilfsschalter.
    • Erweiterter Arbeits- und Temperaturbereich für härtere Umgebungsbedingungen.
    • Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss durch Federzuganschluss.
    • Vielfältiges Zubehör, wie Verdrahtungsbausätze, zur Reduzierung des Verdrahtungsaufwands.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie