Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz, AC-1, 400A/690V, DC 72V, 0,7-1,25*Us, 2S+2Ö, 3-polig

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-1, 400A/690V, DC 72V, 0,7-1,25*Us, 2S+2Ö, 3-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT14662XF460LA2

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621022840

Sonepar Artikelnummer

120582303

Hersteller Artikelnummer

3RT14662XF460LA2

Hersteller Typ

3RT1466-2XF46-0LA2

Hersteller Artikel Nr.:

3RT14662XF460LA2

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

110 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

400 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

138 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

75 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690 V

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

91.9373 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

145 mm

Höhe:

210 mm

Tiefe:

202 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

6.707 kg

    Leistungsschütz AC-1 400 A / 690 V / 40°C

    Das Leistungsschütz SIRIUS 3RT14 ist zum Schalten von schwach oder nicht induktiven Verbrauchern unter extremen Bedingungen, z.B. für Bahnanwendungen, ausgelegt.

    Technische Details:

    • Stromstärke: 400 A
    • Spannung: 690 V
    • Temperaturbereich: bis zu 40°C
    • 3-polig
    • Uc: 72 V DC (0,7-1,25)
    • SPS-Eingang: 24 - 110 V DC
    • Antrieb: elektronisch
    • Hilfskontakte: 2 S + 2 Ö
    • Hauptstromkreis: Schiene
    • Steuer- und Hilfsstromkreis: Federzuganschluss
    • Erweiterte Einsatzbedingungen gemäß IEC 60077

    Kunden Vorteile:

    • Große Leistung bei kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit.
    • Vielfältige Kombination mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig.
    • Passende Anbindung an die Steuerung (direkt oder über PLC-Eingang) für jede Anwendung.
    • Reduzierung der Komplexität durch vormontierte Hilfsschalter.
    • Klimafestigkeit und weltweite Zulassung (z.B. IEC und UL/CSA).
    • Erweiterter Arbeits- und Temperaturbereich für härtere Umgebungsbedingungen.
    • Vielseitiges Zubehör erhältlich, wie Verdrahtungsbausätze zur Reduzierung des Verdrahtungsaufwands.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie