Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz, AC-1, 400A/690V, DC 72V, 0,7-1,25*Us, 2S+2Ö, 3-polig

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-1, 400A/690V, DC 72V, 0,7-1,25*Us, 2S+2Ö, 3-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT14662XJ460LA2

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 72 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621022826

Sonepar Artikelnummer

120582304

Hersteller Artikelnummer

3RT14662XJ460LA2

Hersteller Typ

3RT1466-2XJ46-0LA2

Hersteller Artikel Nr.:

3RT14662XJ460LA2

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

72 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

400 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

138 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

75 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690 V

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

91.9373 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

145 mm

Höhe:

210 mm

Tiefe:

202 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

6.580 kg

    Leistungsschütz AC-1 400 A / 690 V / 40°C

    Der Leistungsschütz SIRIUS 3RT14 ist ideal zum Schalten von schwach oder nicht induktiven Verbrauchern unter extremen Bedingungen, z.B. für Bahnanwendungen.

    Technische Details:

    • 3-polig
    • Uc: 110 V DC (0,7-1,25)
    • SPS-Eingang 24 - 110 V DC
    • Antrieb: elektronisch
    • Hilfskontakte: 2 S + 2 Ö
    • Hauptstromkreis: Schiene
    • Steuer- und Hilfsstromkreis: Federzuganschluss
    • Erweiterte Einsatzbedingung Bahn IEC 60077
    • DC-Weitspannungsbereich und PLC-Steuereingang
    • Klimafest und weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Erhältlich in verschiedenen Baugrößen und einem großen Leistungsbereich

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit bei kompakter Bauweise
    • Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Komponenten
    • Vormontierte Hilfsschalter zur Reduzierung der Komplexität
    • Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss
    • Vielfältiges Zubehör verfügbar, wie Verdrahtungsbausätze

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie