Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz AC-1, 4pol. 1000A, Hauptkontakte 4NO, Hilfskontakte 2NO+2NC, AC-Bet.

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz AC-1, 4pol. 1000A, Hauptkontakte 4NO, Hilfskontakte 2NO+2NC, AC-Bet.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3TK17420AF0

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209330429

Sonepar Artikelnummer

120586725

Hersteller Artikelnummer

3TK17420AF0

Hersteller Typ

3TK1742-0AF0

Hersteller Artikel Nr.:

3TK17420AF0

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

4

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

1000 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

700 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

370 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

266 mm

Höhe:

272 mm

Tiefe:

225.5 mm

Herkunftsland:

BG

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

20.200 kg

    Schütz, AC-1, 4-polig, 1000A

    Der Hauptkontakt des Schützes besteht aus 4 NO, während es Hilfskontakte mit 2 NO und 2 NC bietet, ideal für die Steuerung von elektrischen Lasten.

    Technische Details:

    • Polzahl: 4-polig
    • Nennstrom: 1000A
    • Hauptkontakte: 4 NO
    • Hilfskontakte: 2 NO + 2 NC
    • AC-Betätigung: AC 110V 50Hz / AC 120V 60Hz

    Kunden Vorteile:

    • Einfache und zuverlässige Steuerung von großen elektrischen Lasten.
    • Flexible Anwendung durch verschiedene Betätigungsspannungen.
    • Erweiterte Funktionalität durch zusätzliche Hilfskontakte.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie