SIEMENS - Schütz AC-1, 4pol. 1000A, Hauptkontakte 4NO, Hilfskontakte 2NO+2NC, AC-Bet.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3TK17420AU0
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230 .. 240 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209330566
Sonepar Artikelnummer
120586727
Hersteller Artikelnummer
3TK17420AU0
Hersteller Typ
3TK1742-0AU0
Hersteller Artikel Nr.:
3TK17420AU0
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
230 .. 240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
4
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
1000 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
700 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
370 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Breite:
266 mm
Höhe:
272 mm
Tiefe:
225.5 mm
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
20.191 kg
- Typ: AC-1, 4-polig
- Nennstrom: 1000A
- Hauptkontakte: 4 NO
- Hilfskontakte: 2 NO + 2 NC
- Spannungsbereich: AC 230...240V
- Frequenz: 50Hz
- Zuverlässige Leistung bei hohen Strömen
- Flexible Anwendung durch verschiedene Kontaktkonfigurationen
- Einfache Integration in industrielle Steuerungssysteme
- Hohe Betriebssicherheit und Langlebigkeit
Schütz, AC-1, 4-polig, 1000A
Der Schütz AC-1, 4-polig, 1000A ist ein leistungsstarker Schalter mit Haupt- und Hilfskontakten für zuverlässige Steuerungsanwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


