Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz AC-1, 4pol. 800A, Hauptkontakte 4NO, Hilfskontakte 2NO+2NC, AC-Bet.

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz AC-1, 4pol. 800A, Hauptkontakte 4NO, Hilfskontakte 2NO+2NC, AC-Bet.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3TK15420AF0

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209330412

Sonepar Artikelnummer

120586723

Hersteller Artikelnummer

3TK15420AF0

Hersteller Typ

3TK1542-0AF0

Hersteller Artikel Nr.:

3TK15420AF0

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

4

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

800 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

550 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

280 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

266 mm

Höhe:

272 mm

Tiefe:

225.5 mm

Herkunftsland:

BG

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

19.238 kg

    Schütz, AC-1, 4-polig, 800A

    Der Schütz ist für die Steuerung von elektrischen Lasten mit einer Nennstromstärke von bis zu 800A konzipiert.

    Technische Details:

    • Poligkeit: 4-polig
    • Nennstrom: 800A
    • Hauptkontakte: 4 NO
    • Hilfskontakte: 2 NO + 2 NC
    • AC-Betätigung: AC 110V 50Hz/AC 120V 60Hz

    Kunden Vorteile:

    • Einfache Integration in bestehende Steuerungssysteme.
    • Hohe Zuverlässigkeit und Langlebigkeit.
    • Vielseitig einsetzbar durch verschiedene Kontaktkonfigurationen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie