Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz, AC-1, 500 A/400 V/40 °C, S12, 4-polig, AC 24-60V, DC 20-60V, 2S+2Ö

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-1, 500 A/400 V/40 °C, S12, 4-polig, AC 24-60V, DC 20-60V, 2S+2Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT13746AE36

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24 .. 60 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 20 .. 60 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621048864

Sonepar Artikelnummer

120946714

Hersteller Artikelnummer

3RT13746AE36

Hersteller Typ

3RT1374-6AE36

Hersteller Artikel Nr.:

3RT13746AE36

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 .. 60 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

20 .. 60 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

4

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

500 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

305 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

160 kW

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24 .. 60 V

Betriebsspannung AC 50 Hz:

1000 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

184 mm

Höhe:

225 mm

Tiefe:

180 mm

Herkunftsland:

SE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

6.731 kg

    Schütz, AC-1, 500A/400 V/40 °C, S12, 4-polig, AC 24-60V, DC 20-60V, 2S+2Ö

    Der SIRIUS Systembaukasten bietet eine einfache und effiziente Lösung für verschiedenste Anwendungen im Bereich Schalttechnik.

    Technische Details:

    • Schutzart: AC-1
    • Nennstrom: 500A
    • Nennspannung: 400 V
    • Betriebstemperatur: 40 °C
    • Polanzahl: 4-polig
    • Spannungsbereich AC: 24-60V
    • Spannungsbereich DC: 20-60V
    • Anschlusstechnik: 2S+2Ö, Anschlussschiene/ Schraubanschluss

    Kunden Nutzen:

    • Einfachheit bei der Installation und Wartung.
    • Hohe Effizienz in der Anwendung.
    • Ständige Aktualisierungen und Verbesserungen im Systembaukasten.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie