Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz, AC-1, 500 A/400 V/40 °C, S12, 4-polig, AC/DC 100-250V, 2S+2Ö

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-1, 500 A/400 V/40 °C, S12, 4-polig, AC/DC 100-250V, 2S+2Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT13746AP36

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 100 .. 250 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 100 .. 250 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621048888

Sonepar Artikelnummer

120949487

Hersteller Artikelnummer

3RT13746AP36

Hersteller Typ

3RT1374-6AP36

Hersteller Artikel Nr.:

3RT13746AP36

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

100 .. 250 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

100 .. 250 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

4

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

500 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

305 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

160 kW

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

100 .. 250 V

Betriebsspannung AC 50 Hz:

1000 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

184 mm

Höhe:

225 mm

Tiefe:

180 mm

Herkunftsland:

SE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

6.551 kg

    Schütz, AC-1, 500A/400 V/40 °C, S12, 4-polig, AC/DC 100-250V, 2S+2Ö

    Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.

    Technische Details:

    • Typ: Schütz AC-1
    • Nennstrom: 500A
    • Betriebsspannung: 400 V
    • Temperaturbereich: 40 °C
    • Polanzahl: 4-polig
    • Spannungsversorgung: AC/DC 100-250V
    • Verbindungsart: Anschlussschiene/ Schraubanschluss

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Zuverlässigkeit und Effizienz in der Anwendung.
    • Flexibles System zur Anpassung an verschiedene Anforderungen.
    • Einfache Installation und Wartung durch durchdachtes Design.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie