Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz, AC-1, 500 A/400 V/40 °C, S12, 4-polig, AC/DC 250-500V, 2S+2Ö

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-1, 500 A/400 V/40 °C, S12, 4-polig, AC/DC 250-500V, 2S+2Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT13746AR36

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 250 .. 500 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 250 .. 500 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621048895

Sonepar Artikelnummer

120945131

Hersteller Artikelnummer

3RT13746AR36

Hersteller Typ

3RT1374-6AR36

Hersteller Artikel Nr.:

3RT13746AR36

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

250 .. 500 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

250 .. 500 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

4

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

500 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

305 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

160 kW

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

250 .. 500 V

Betriebsspannung AC 50 Hz:

1000 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

184 mm

Höhe:

225 mm

Tiefe:

180 mm

Herkunftsland:

SE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

6.530 kg

    Schütz

    Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.

    Technische Details:

    • Typ: AC-1
    • Stromstärke: 500A
    • Spannung: 400 V
    • Betriebstemperatur: 40 °C
    • Anzahl der Pole: 4-polig
    • AC/DC Spannung: 250-500V
    • Anschlusssystem: 2S+2Ö
    • Anschlusstyp: Anschlussschiene/Schraubanschluss

    Kunden Vorteile:

    • Optimale Anpassung an verschiedene Anwendungen durch modularen Aufbau.
    • Hohe Effizienz und Zuverlässigkeit im Betrieb.
    • Einfache Installation und Wartung durch durchdachtes Design.
    • Aktuelle Technologien sorgen für langfristige Betriebssicherheit.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie