Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz, AC-1, 500 A/400 V/40 °C, S12, 4-polig, AC/DC 48-130V, 2S+2Ö

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-1, 500 A/400 V/40 °C, S12, 4-polig, AC/DC 48-130V, 2S+2Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT13746AF36

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 48 .. 130 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 48 .. 130 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621048871

Sonepar Artikelnummer

120949197

Hersteller Artikelnummer

3RT13746AF36

Hersteller Typ

3RT1374-6AF36

Hersteller Artikel Nr.:

3RT13746AF36

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

48 .. 130 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

48 .. 130 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

4

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

500 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

305 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

160 kW

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

48 .. 130 V

Betriebsspannung AC 50 Hz:

1000 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

184 mm

Höhe:

225 mm

Tiefe:

180 mm

Herkunftsland:

SE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

6.800 kg

    Schütz, AC-1, 500A/400 V/40 °C, S12, 4-polig, AC/DC 48-130V, 2S+2Ö

    Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.

    Technische Details:

    • AC-1, 500A
    • Betriebsspannung: 400 V
    • Betriebstemperatur: 40 °C
    • 4-polig
    • Spannungsbereich: AC/DC 48-130V
    • 2S+2Ö
    • Anschlussart: Anschlussschiene/ Schraubanschluss

    Kunden Vorteile:

    • Modular und anpassbar für verschiedene Anwendungen.
    • Erhöhte Effizienz durch optimierte Produktlinien.
    • Aktuelle Technologie für zuverlässigen Betrieb.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie