Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz, AC-1, 500 A/690 V/40 °C, 3-polig, AC/DC 96-127V, F-PLC-IN, 2S+2Ö

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-1, 500 A/690 V/40 °C, 3-polig, AC/DC 96-127V, F-PLC-IN, 2S+2Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT14676SF36

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 96 .. 127 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 96 .. 127 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621056340

Sonepar Artikelnummer

121119048

Hersteller Artikelnummer

3RT14676SF36

Hersteller Typ

3RT1467-6SF36

Hersteller Artikel Nr.:

3RT14676SF36

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

96 .. 127 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

96 .. 127 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

500 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

138 A

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

96 .. 127 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690 V

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

91.9373 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

145 mm

Höhe:

210 mm

Tiefe:

202 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

6.661 kg

    Leistungsschütz AC-1 500 A / 690 V / 40°C

    Der SIRIUS 3RT14 Leistungsschütz ist für das Schalten von schwach oder nicht induktiven Verbrauchern mit großer Leistung konzipiert und ideal für sicherheitsgerichtete Anwendungen bis SIL CL 3.

    Technische Details:

    • 3-polig, Uc: 96-127 V AC (50-60 Hz) / DC
    • F-SPS-Eingang: 24 V DC
    • Antrieb: elektronisch
    • Hilfskontakte: 2 S + 2 Ö
    • Hauptstromkreis: Schiene
    • Steuer- und Hilfsstromkreis: Schraubanschluss
    • Vormontierte Hilfsschalter zur Reduzierung der Komplexität
    • Klimafest und weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Vielfältiges Zubehör wie Verdrahtungsbausätze, Hilfsschalter und Klemmenabdeckungen

    Kunden Nutzen:

    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit bei kompakter Bauweise
    • Einfacher Aufbau sicherheitsgerichteter Anwendungen
    • Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig
    • Fehlersichere Anbindung an die Steuerung durch PLC-Eingang
    • Reduzierter Verdrahtungsaufwand durch angebotene Bausätze
    • Immer aktuell, effizient und einfach - Teil des SIRIUS Systembaukastens

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie