Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz, AC-1, 525 A/400 V/40 °C, S12, 4-polig, AC 24-60V, DC 20-60V, 2S+2Ö

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-1, 525 A/400 V/40 °C, S12, 4-polig, AC 24-60V, DC 20-60V, 2S+2Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT13756AE36

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24 .. 60 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 20 .. 60 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621048901

Sonepar Artikelnummer

120953167

Hersteller Artikelnummer

3RT13756AE36

Hersteller Typ

3RT1375-6AE36

Hersteller Artikel Nr.:

3RT13756AE36

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 .. 60 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

20 .. 60 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

4

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

525 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

370 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

200 kW

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24 .. 60 V

Betriebsspannung AC 50 Hz:

1000 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

184 mm

Höhe:

225 mm

Tiefe:

180 mm

Herkunftsland:

SE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

6.702 kg

    Schütz, AC-1, 525A/400 V/40 °C, S12, 4-polig, AC 24-60V, DC 20-60V, 2S+2Ö

    Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.

    Technische Details:

    • Typ: Schütz
    • Anwendung: AC-1
    • Stromstärke: 525A
    • Spannung: 400 V/40 °C
    • Anzahl der Pole: 4-polig
    • Steuerspannung: AC 24-60V, DC 20-60V
    • Anschlusstechnik: Anschlussschiene/ Schraubanschluss

    Kunden Vorteile:

    • Effiziente Lösungen für verschiedene Anwendungsszenarien.
    • Hohe Flexibilität durch vielseitige Steuerspannungsoptionen.
    • Robuste Bauweise und Zuverlässigkeit für langfristige Nutzung.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie