SIEMENS - Schütz, AC-1, 525 A/400 V/40 °C, S12, 4-polig, AC/DC 48-130V, 2S+2Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT13756AF36
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 48 .. 130 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 48 .. 130 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621048918
Sonepar Artikelnummer
120953168
Hersteller Artikelnummer
3RT13756AF36
Hersteller Typ
3RT1375-6AF36
Hersteller Artikel Nr.:
3RT13756AF36
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
48 .. 130 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
48 .. 130 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
4
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
525 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
370 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
200 kW
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
48 .. 130 V
Betriebsspannung AC 50 Hz:
1000 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Breite:
184 mm
Höhe:
225 mm
Tiefe:
180 mm
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
6.814 kg
- Typ: Schütz
- Stromstärke: 525A
- Spannung: 400 V
- Temperaturbereich: 40 °C
- Polanzahl: 4-polig
- Steuerspannung: AC/DC 48-130V
- Baureihe: S12
- Anschluss: 2S+2Ö, Anschlussschiene/ Schraubanschluss
- Optimierte Effizienz für verschiedene Anwendungen.
- Aktuelle Technologien für langanhaltende Leistung.
- Einfaches und flexibles Systemdesign.
Schütz, AC-1, 525A/400 V/40 °C, S12, 4-polig, AC/DC 48-130V, 2S+2Ö
Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


