Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz, AC-1, 60 A/400 V/40 °C, S2, 4-polig, AC 24V/50Hz, 1S+1Ö

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-1, 60 A/400 V/40 °C, S2, 4-polig, AC 24V/50Hz, 1S+1Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT23361AB00

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 4

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 60 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209942745

Sonepar Artikelnummer

120583130

Hersteller Artikelnummer

3RT23361AB00

Hersteller Typ

3RT2336-1AB00

Hersteller Artikel Nr.:

3RT23361AB00

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

4

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

60 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

38 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

75 mm

Höhe:

114 mm

Tiefe:

130 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

1.139 kg

    Schütz AC-1

    Der Schütz SIRIUS 3RT23 eignet sich zum Schalten von schwach oder nicht induktiven Verbrauchern und überzeugt durch große Leistung bei kompakter Bauweise.

    Technische Details:

    • Nennstrom: 60 A
    • Nennspannung: 400 V / 40 °C
    • Anzahl der Pole: 4-polig
    • Steuerspannung: AC 24 V
    • Frequenz: 50 Hz
    • Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö
    • Anschlussart: Schraubanschluss
    • Baugröße: S2
    • Klimafestigkeit: weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Verfügbare Baugrößen: verschiedene Optionen
    • Zusätzliche Technik: auch Federzuganschluss für schnelleren, wartungsfreien Anschluss

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit ermöglicht langfristige Nutzung.
    • Vielseitige Kombination mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig.
    • Werkseitig getestete Gerätekombinationen bieten Sicherheit.
    • Optimale Anbindung an die Steuerung durch verschiedene Lösungen.
    • Einfaches Verdrahten dank frontseitiger Anschlüsse.
    • Umfassendes Zubehör für alle Baugrößen erhältlich.
    • Effizientes Systembaukastendesign für schnellere Anpassungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie