Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz, AC-1, 60A, DC 24V, 0,7-1,25*Us, 1S+1Ö, 4-polig

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-1, 60A, DC 24V, 0,7-1,25*Us, 1S+1Ö, 4-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT23363XB400LA2

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 4

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 60 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621034928

Sonepar Artikelnummer

121119068

Hersteller Artikelnummer

3RT23363XB400LA2

Hersteller Typ

3RT2336-3XB40-0LA2

Hersteller Artikel Nr.:

3RT23363XB400LA2

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

4

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

60 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

38 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

22 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

400 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

41 A

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

55 mm

Höhe:

114 mm

Tiefe:

130 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

1.251 kg

    Bahnschütz, AC-1, 60 A, 400 V / 40 °C, 4-polig, DC 24 V

    Der SIRIUS 3RT23 ist ein elektronischer Leistungsschütz zum Schalten von schwach oder nicht induktiven Verbrauchern unter extremen Bedingungen, insbesondere für Bahnanwendungen.

    Technische Details:

    • Typ: Leistungsschütz SIRIUS 3RT23
    • Nennstrom: 60 A
    • Nennspannung: 400 V / 40 °C
    • Polzahl: 4-polig
    • Steuerspannung: DC 24 V
    • Einstellbereich: 0,7-1,25* US
    • Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö
    • Hauptstromkreis: Schraubanschluss
    • Steuer- und Hilfstromkreis: Federzuganschluss
    • Baugröße: S2
    • Klimafestigkeit: weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Verfügbare Anschlusstechniken: Schraubanschluss und Federzuganschluss

    Kunden Vorteile:

    • Große Leistung bei kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit.
    • Einfaches Verdrahten aufgrund frontseitiger Anschlüsse.
    • Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig.
    • Integrierte Hilfsschalter zur Reduzierung der Komplexität des Aufbaus.
    • Optimale Anbindung an die Steuerung (parallel, über ASi oder IO-Link).
    • Erweiterter Arbeits- und Temperaturbereich für härtere Umgebungsbedingungen.
    • Umfassendes Zubehör ist einheitlich für alle Baugrößen verfügbar.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie