Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz, AC-1, 690 A/690 V/40 °C, 3-polig, AC/DC 200-277V, PLC-IN optional, 2S+2Ö

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-1, 690 A/690 V/40 °C, 3-polig, AC/DC 200-277V, PLC-IN optional, 2S+2Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT14766NP36

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 200 .. 277 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 200 .. 277 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209510210

Sonepar Artikelnummer

120582342

Hersteller Artikelnummer

3RT14766NP36

Hersteller Typ

3RT1476-6NP36

Hersteller Artikel Nr.:

3RT14766NP36

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

200 .. 277 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

200 .. 277 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

690 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

170 A

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

200 .. 277 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690 V

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

110.325 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

160 mm

Höhe:

214 mm

Tiefe:

225 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

10.111 kg

    Leistungsschütz AC-1 690A

    Der SIRIUS 3RT14 ist ein hochzuverlässiger Schütz zur Steuerung von schwach oder nicht induktiven Verbrauchern.

    Technische Details:

    • Nennstrom: 690 A
    • Nennspannung: 690 V
    • Temperaturbereich: bis 40°C
    • Steuereingang: 200-277 V AC (50-60 Hz) / DC SPS-Eingang 24 V DC
    • Hilfskontakte: 2 S + 2 Ö
    • Konstruktion: 3-polig, Schraubanschluss
    • Betriebsarten: AC oder DC betätigt
    • Verfügbare Varianten: verschiedene Baugrößen nur im SIRIUS Systembaukasten

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit und kompakte Bauweise.
    • Einfacher Anschluss im Hauptstromkreis durch Schienen oder Rahmenklemmen.
    • Vormontierte Hilfsschalter verringern die Komplexität des Aufbaus.
    • Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA) gewährleisten Anwendungssicherheit.
    • Vielfältiges Zubehör reduziert den Verdrahtungsaufwand erheblich.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie