Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz, AC-1, 690 A/690 V/40 °C, 3-polig, AC/DC 21-27,3V, PLC-IN optional, 2S+2Ö

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-1, 690 A/690 V/40 °C, 3-polig, AC/DC 21-27,3V, PLC-IN optional, 2S+2Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT14766NB36

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 21 .. 27.3 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 21 .. 27.3 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209510197

Sonepar Artikelnummer

120582340

Hersteller Artikelnummer

3RT14766NB36

Hersteller Typ

3RT1476-6NB36

Hersteller Artikel Nr.:

3RT14766NB36

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

21 .. 27.3 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

21 .. 27.3 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

690 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

170 A

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

21 .. 27.3 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690 V

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

110.325 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

160 mm

Höhe:

214 mm

Tiefe:

225 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

10.550 kg

    Leistungsschütz AC-1 690A / 690 V / 40°C

    Das SIRIUS 3RT14 Leistungsschütz ist für das Schalten von schwach oder nicht induktiven Verbrauchern ausgelegt und bietet hohe Leistung in kompakter Bauweise.

    Technische Details:

    • Polzahl: 3-polig
    • Hauptstrom: 690A
    • Spannung: 690 V
    • Umgebungstemperatur: 40°C
    • Uc: 21-27,3 V AC (50-60 Hz) / DC
    • SPS-Eingang: 24 V DC
    • Hilfskontakte: 2 S + 2 Ö
    • Steuer- und Hilfsstromkreis: Schraubanschluss
    • Klimafest: ja, weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Verschiedene Baugrößen: verfügbar
    • Weitspannungsbereich: einige Varianten
    • PLC-Steuereingang: verfügbar

    Kundenben Vorteile:

    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit und kompakte Bauweise.
    • Reduzierte Komplexität durch vormontierte Hilfsschalter.
    • Flexible Anbindung an die Steuerung (direkt oder über PLC-Eingang).
    • Einfacher, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss durch Federzuganschluss im Hilfs- und Steuerstromkreis.
    • Vielfältiges Zubehör, wie Verdrahtungsbausätze, die den Verdrahtungsaufwand erheblich reduzieren.
    • Optimale Kombination mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig möglich.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie