Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz, AC-1, 690 A/690 V/40 °C, 3-polig, AC/DC 220-240V, 2S+2Ö

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-1, 690 A/690 V/40 °C, 3-polig, AC/DC 220-240V, 2S+2Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT14762AP36

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 220 .. 240 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 220 .. 240 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209776104

Sonepar Artikelnummer

120951493

Hersteller Artikelnummer

3RT14762AP36

Hersteller Typ

3RT1476-2AP36

Hersteller Artikel Nr.:

3RT14762AP36

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

220 .. 240 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

220 .. 240 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

690 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

170 A

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

220 .. 240 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690 V

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

110.325 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

160 mm

Höhe:

214 mm

Tiefe:

225 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

10.346 kg

    Leistungsschütz AC-1 690A / 690 V / 40°C

    Das SIRIUS 3RT14 Schütz ist ideal zum Schalten von schwach oder nicht induktiven Verbrauchern und überzeugt durch hohe Leistung in kompakter Bauweise.

    Technische Details:

    • 3-polig, Uc: 220-240 V AC (50-60 Hz) / DC
    • Hilfskontakte: 2 S + 2 Ö
    • Hauptstromkreis: Schiene
    • Steuer- und Hilfsstromkreis: Federzuganschluss
    • Erhältlich in verschiedenen Baugrößen und Leistungsbereichen
    • Betätigung: AC oder DC
    • Klimafest und weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)

    Kunden Vorteile:

    • Große Kontaktzuverlässigkeit und hohe Leistung
    • Vielseitige Kombination mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig
    • Reduzierte Komplexität durch vormontierte Hilfsschalter
    • Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss durch Federzuganschluss
    • Vielfältiges Zubehör zur Reduzierung des Verdrahtungsaufwands

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie