Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz, AC-1, 690 A/690 V/40 °C, 3-polig, AC/DC 23-26V, 2S+2Ö

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-1, 690 A/690 V/40 °C, 3-polig, AC/DC 23-26V, 2S+2Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT14766AB36

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 23 .. 26 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 23 .. 26 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209510081

Sonepar Artikelnummer

120582329

Hersteller Artikelnummer

3RT14766AB36

Hersteller Typ

3RT1476-6AB36

Hersteller Artikel Nr.:

3RT14766AB36

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

23 .. 26 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

23 .. 26 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

690 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

170 A

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

23 .. 26 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690 V

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

110.325 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

160 mm

Höhe:

214 mm

Tiefe:

225 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

10.524 kg

    Leistungsschütz AC-1 690A / 690 V / 40°C

    Der Schütz SIRIUS 3RT14 ist zum Schalten von schwach oder nicht induktiven Verbrauchern konzipiert und bietet hohe Leistung bei kompakter Bauweise.

    Technische Details:

    • Stromstärke: 690 A
    • Spannung: 690 V
    • Temperaturbereich: -40°C bis +40°C
    • Hilfskontakte: 2 S + 2 Ö
    • Steuer- und Hilfsstromkreis: Schraubanschluss
    • Spannungsversorgung: 23-26 V AC (50-60 Hz) / DC
    • Kombinationsfähigkeit: Vielfältig mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig
    • Zulassungen: IEC und UL/CSA
    • Anschlussmöglichkeiten: Über Schienen oder Rahmenklemmen
    • Zusatzanschlüsse: Federzuganschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit und deren Langlebigkeit.
    • Reduzierung der Komplexität des Aufbaus durch vormontierte Hilfsschalter.
    • Vielfältiges Zubehör wie Verdrahtungsbausätze vereinfacht den Installationsprozess.
    • Klimafeste Bauweise ermöglicht den Einsatz in unterschiedlichen Umgebungen.
    • Erhältlich in verschiedenen Baugrößen und Leistungsbereichen, passend für diverse Anwendungen.
    • Einfach, effizient, immer aktuell durch den SIRIUS Systembaukasten.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie