Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz, AC-1, 690 A/690 V/40 °C, 3-polig, AC/DC 240-277V, 2S+2Ö

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-1, 690 A/690 V/40 °C, 3-polig, AC/DC 240-277V, 2S+2Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT14766AU36

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 240 .. 277 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 240 .. 277 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209510166

Sonepar Artikelnummer

120582337

Hersteller Artikelnummer

3RT14766AU36

Hersteller Typ

3RT1476-6AU36

Hersteller Artikel Nr.:

3RT14766AU36

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

240 .. 277 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

240 .. 277 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

690 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

170 A

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

240 .. 277 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690 V

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

110.325 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

160 mm

Höhe:

214 mm

Tiefe:

225 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

10.460 kg

    Leistungsschütz AC-1 690A / 690 V / 40°C

    Der Schütz SIRIUS 3RT14 eignet sich zum Schalten von schwach oder nicht induktiven Verbrauchern und bietet große Leistung bei kompakter Bauweise.

    Technische Details:

    • Typ: Leistungsschütz AC-1
    • Stromstärke: 690 A
    • Nennspannung: 690 V
    • Temperaturbereich: bis 40°C
    • Spannungsversorgung: 240-277 V AC (50-60 Hz) / DC
    • Hilfskontakte: 2 S + 2 Ö
    • Hauptstromkreisanschluss: Schiene
    • Steuer- und Hilfsstromkreis: Schraubanschluss
    • Verfügbar: in verschiedenen Baugrößen und mit AC oder DC Betrieb
    • Zulassungen: IEC und UL/CSA

    Kunden Vorteile:

    • Kompatibel mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig für vielseitige Anwendungen.
    • Vorinstallierte Hilfsschalter reduzieren den Aufwand beim Aufbau.
    • Klimafeste Konstruktion für weltweiten Einsatz.
    • Optionaler Federzuganschluss für einen schnellen, wartungsfreien und rüttelsicheren Anschluss.
    • Umfangreiches Zubehör, wie Verdrahtungsbausätze, die die Verdrahtungsaufwände erheblich reduzieren.
    • Einfach, effizient, und immer aktuell im Rahmen des SIRIUS Systembaukasten.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie