Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz, AC-1, 690 A/690 V/40 °C, 3-polig, AC/DC 500-550V, 2S+2Ö

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-1, 690 A/690 V/40 °C, 3-polig, AC/DC 500-550V, 2S+2Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT14766AS36

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 500 .. 550 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 500 .. 550 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209510142

Sonepar Artikelnummer

120582335

Hersteller Artikelnummer

3RT14766AS36

Hersteller Typ

3RT1476-6AS36

Hersteller Artikel Nr.:

3RT14766AS36

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

500 .. 550 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

500 .. 550 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

690 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

170 A

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

500 .. 550 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690 V

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

110.325 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

160 mm

Höhe:

214 mm

Tiefe:

225 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

9.100 kg

    Leistungsschütz AC-1 690A

    Der Schütz SIRIUS 3RT14 dient zum Schalten von schwach oder nicht induktiven Verbrauchern mit hoher Zuverlässigkeit und Leistung.

    Technische Details:

    • Typ: 3-polig
    • Leistung: 690A
    • Spannung: 690 V
    • Temperaturbereich: 40°C
    • Steuerspannung: 500-550 V AC (50-60 Hz) / DC
    • Hilfskontakte: 2 S + 2 Ö
    • Schluss: Schraubanschluss
    • Vormontierte Hilfsschalter: Ja
    • Zulassungen: IEC und UL/CSA
    • Betriebsarten: AC oder DC
    • Montagemöglichkeiten: Schienen oder Rahmenklemmen

    Kunden Nutzen:

    • Kompatibilität mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig für vielfältige Anwendungen.
    • Reduzierte Komplexität durch vormontierte Hilfsschalter.
    • Weltweite Zulassungen garantieren Einsatzmöglichkeiten in verschiedenen Märkten.
    • Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss durch Federzuganschluss im Hilfs- und Steuerstromkreis.
    • Vielseitiges Zubehör wie Verdrahtungsbausätze ermöglicht eine erhebliche Reduzierung des Verdrahtungsaufwands.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie