Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz, AC-1, 690 A/690 V/40 °C, 3-polig, AC/DC 575-600V, 2S+2Ö

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-1, 690 A/690 V/40 °C, 3-polig, AC/DC 575-600V, 2S+2Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT14766AT36

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 575 .. 600 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 575 .. 600 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209510159

Sonepar Artikelnummer

120582336

Hersteller Artikelnummer

3RT14766AT36

Hersteller Typ

3RT1476-6AT36

Hersteller Artikel Nr.:

3RT14766AT36

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

575 .. 600 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

575 .. 600 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

690 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

170 A

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

575 .. 600 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690 V

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

110.325 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

160 mm

Höhe:

214 mm

Tiefe:

225 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

10.260 kg

    Leistungsschütz AC-1 690A

    Das Schütz SIRIUS 3RT14 ist ideal zum Schalten von schwach oder nicht induktiven Verbrauchern und bietet eine hohe Kontaktzuverlässigkeit bei kompakter Bauweise.

    Technische Details:

    • Stromstärke: 690 A
    • Spannung: 690 V / 575-600 V AC (50-60 Hz) / DC
    • Temperaturbereich: bis 40°C
    • Polzahl: 3-polig
    • Hilfskontakte: 2 S + 2 Ö
    • Anschluss: Schraubanschluss für Steuer- und Hilfsstromkreis
    • Betätigung: AC oder DC
    • Zulassungen: IEC und UL/CSA
    • Zubehör: Verdrahtungsbausätze, Hilfsschalter, Klemmenabdeckungen

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Leistung bei kompaktem Design ermöglicht einfache Integration.
    • Vormontierte Hilfsschalter reduzieren die Komplexität der Installation.
    • Klimafest und weltweit zugelassen, garantiert Sicherheit und Zuverlässigkeit.
    • Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Komponenten des SIRIUS Systembaukastens.
    • Wartungsfreie und rüttelsichere Anschlüsse durch Federzuganschluss im Hilfs- und Steuerstromkreis.
    • Reduzierung des Verdrahtungsaufwands mit umfangreichem Zubehör.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie