Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz, AC-1, 690 A/690 V/40 °C, 3-polig, AC/DC 96-127V, PLC-IN optional, 1S+1Ö

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-1, 690 A/690 V/40 °C, 3-polig, AC/DC 96-127V, PLC-IN optional, 1S+1Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT14766PF35

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 96 .. 127 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 96 .. 127 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209511521

Sonepar Artikelnummer

121119012

Hersteller Artikelnummer

3RT14766PF35

Hersteller Typ

3RT1476-6PF35

Hersteller Artikel Nr.:

3RT14766PF35

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

96 .. 127 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

96 .. 127 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

690 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

170 A

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

96 .. 127 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690 V

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

110.325 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

180 mm

Höhe:

214 mm

Tiefe:

225 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

11.138 kg

    Leistungsschütz AC-1 690A / 690 V / 40°C

    Der Schütz SIRIUS 3RT14 ist konzipiert, um schwache oder nicht induktive Verbraucher zu schalten und bietet dabei hohe Leistung in kompakter Bauweise.

    Technische Details:

    • Polzahl: 3-polig
    • Bemessungsstrom: 690 A
    • Bemessungsspannung: 690 V
    • Temperaturbereich: bis zu 40 °C
    • Spannungsversorgung: 96-127 V AC (50-60 Hz) / 24 V DC SPS-Eingang
    • Hilfskontakte: 2 S + 2 Ö
    • Anschlussart: Schraubanschluss mit Restlebensdauermeldung
    • Kompatibilität: klimafest und weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Vermittlung: direkte Anbindung an die Steuerung oder über PLC-Eingang
    • Verfügbare Anschlüsse: über Schienen oder Rahmenklemmen

    Kunden Vorteile:

    • Einfache Kombination mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig
    • Vormontierte Hilfsschalter reduzieren die Komplexität Ihres Aufbaus
    • Verfügbar in verschiedenen Baugrößen und einem großen Leistungsbereich
    • Wartungsfreier, rüttelsicherer Anschluss durch Federzuganschluss
    • Vielfältiges Zubehör verfügbar, einschließlich Verdrahtungsbausätze zur Reduzierung des Verdrahtungsaufwands
    • Optimale Abstimmung mit anderen Produkten im SIRIUS Systembaukasten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie