SIEMENS - Schütz, AC-1, 690A/690V, DC 110V, 0,7-1,25*Us, 2S+2Ö, 3-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT14762XF460LA2
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621023021
Sonepar Artikelnummer
120582327
Hersteller Artikelnummer
3RT14762XF460LA2
Hersteller Typ
3RT1476-2XF46-0LA2
Hersteller Artikel Nr.:
3RT14762XF460LA2
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
110 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
690 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
170 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
90 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690 V
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
110.325 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Breite:
160 mm
Höhe:
214 mm
Tiefe:
225 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
10.085 kg
- Modell: SIRIUS 3RT14
- Typ: Leistungsschütz AC-1 690A / 690 V / 40°C 3-polig
- Uc: 72 V DC (0,7-1,25) SPS-Eingang 24 -110 V DC
- Hilfskontakte: 2 S + 2 Ö
- Hauptstr.: Schiene
- Steuer- und Hilfsstromkreis: Federzuganschluss
- Erweiterte Einsatzbedingungen: Bahn gemäß IEC 60077
- Temperaturbereich: Erweiterter Arbeits- und Temperaturbereich
- Weltweite Zulassung: z.B. IEC und UL/CSA
- Zubehör: Verdrahtungsbausätze, Hilfsschalter, Klemmenabdeckungen
- Kompatibel mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig für vielfältige Kombinationen.
- Vormontierte Hilfsschalter reduzieren die Komplexität des Aufbaus.
- Klimafest und in verschiedenen Baugrößen sowie Leistungsbereichen erhältlich.
- DC-Weitspannungsbereich bietet Flexibilität bei der Anwendung.
- Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss durch Federzuganschluss.
- Einfach und effizient - stets aktuelle Lösungen im SIRIUS Systembaukasten.
Leistungsschütz AC-1 690A
Das Leistungsschütz SIRIUS 3RT14 ist zum Schalten von schwach oder nicht induktiven Verbrauchern unter extremen Bedingungen, wie zum Beispiel für Bahnanwendungen, konzipiert.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


