Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz, AC-1, 690A/690V, DC 110V, 0,7-1,25*Us, 2S+2Ö, 3-polig

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-1, 690A/690V, DC 110V, 0,7-1,25*Us, 2S+2Ö, 3-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT14766XF460LA2

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621023038

Sonepar Artikelnummer

120582349

Hersteller Artikelnummer

3RT14766XF460LA2

Hersteller Typ

3RT1476-6XF46-0LA2

Hersteller Artikel Nr.:

3RT14766XF460LA2

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

110 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

690 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

170 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

90 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690 V

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

110.325 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

160 mm

Höhe:

214 mm

Tiefe:

225 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

10.085 kg

    Leistungsschütz AC-1 690A / 690 V / 40°C

    Der Leistungsschütz SIRIUS 3RT14 dient zum Schalten von schwach oder nicht induktiven Verbrauchern unter extremen Bedingungen, wie z.B. für Bahnanwendungen.

    Technische Details:

    • 3-polig, Uc: 72 V DC (0,7-1,25)
    • SPS-Eingang 24 -110 V DC
    • Antrieb: elektronisch
    • Hilfskontakte: 2 S + 2 Ö
    • Hauptstromkreis: Schiene
    • Steuer- und Hilfsstromkreis: Schraubanschluss
    • Erweiterte Einsatzbedingung Bahn IEC 60077
    • Klimafest und weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Verfügbar in verschiedenen Baugrößen und einem großen Leistungsbereich
    • DC-Weitspannungsbereich und PLC-Steuereingang
    • Anschluss über Schienen oder Rahmenklemmen
    • Durchgängiger Federzuganschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis
    • Vielseitiges Zubehör, wie Verdrahtungsbausätze

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Leistung bei kompaktem Design und hoher Kontaktzuverlässigkeit
    • Reduzierte Komplexität durch vormontierte Hilfsschalter
    • Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Komponenten
    • Geeignet für härtere Umgebungsbedingungen dank erweitertem Arbeits- und Temperaturbereich
    • Einfache Wartung und schnelle Installation durch rüttelsicheren Anschluss
    • Aktuell und effizient durch den SIRIUS Systembaukasten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie