Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz, AC-1, 690A/690V, DC 24V, 0,7-1,25*Us, 2S+2Ö, 3-polig

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-1, 690A/690V, DC 24V, 0,7-1,25*Us, 2S+2Ö, 3-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT14766XB460LA2

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621022994

Sonepar Artikelnummer

120582348

Hersteller Artikelnummer

3RT14766XB460LA2

Hersteller Typ

3RT1476-6XB46-0LA2

Hersteller Artikel Nr.:

3RT14766XB460LA2

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

690 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

170 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

90 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690 V

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

110.325 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

160 mm

Höhe:

214 mm

Tiefe:

225 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

10.440 kg

    Leistungsschütz AC-1 690A / 690 V / 40°C

    Das Leistungsschütz SIRIUS 3RT14 ist zum Schalten von schwach oder nicht induktiven Verbrauchern unter extremen Bedingungen, z.B. für Bahnanwendungen, konzipiert.

    Technische Details:

    • 3-polig
    • Uc: 24 V DC (0,7-1,25)
    • SPS-Eingang 24 - 110 V DC
    • Antrieb: elektronisch
    • Hilfskontakte: 2 S + 2 Ö
    • Hauptstromkreis: Schiene
    • Steuer- und Hilfsstromkreis: Schraubanschluss
    • Klimafest und weltweit zugelassen (IEC und UL/CSA)
    • Erweiterter Arbeits- und Temperaturbereich für härtere Umgebungsbedingungen
    • Verfügbar in verschiedenen Baugrößen und Leistungsbereichen
    • DC-Weitspannungsbereich und PLC-Steuereingang
    • Anschluss des Hauptstromkreises über Schienen oder Rahmenklemmen
    • Federzuganschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis

    Kunden Vorteile:

    • Große Leistung bei kompakter Bauweise
    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit
    • Vielfältige Kombination mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig
    • Einfacherer Aufbau durch vormontierte Hilfsschalter
    • Reduzierter Verdrahtungsaufwand durch Zubehör wie Verdrahtungsbausätze
    • Effiziente Nutzung durch flexiblen Steuerungsanschluss
    • Aktuelle und umfassende Lösungen im SIRIUS Systembaukasten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie