Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SIEMENS - Schütz, AC-1, 690A/690V, DC 72V, 0,7-1,25*Us, 2S+2Ö, 3-polig

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-1, 690A/690V, DC 72V, 0,7-1,25*Us, 2S+2Ö, 3-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT14762XJ460LA2

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 72 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621023007

Sonepar Artikelnummer

120582328

Hersteller Artikelnummer

3RT14762XJ460LA2

Hersteller Typ

3RT1476-2XJ46-0LA2

Hersteller Artikel Nr.:

3RT14762XJ460LA2

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

72 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

690 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

170 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

90 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690 V

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

110.325 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

160 mm

Höhe:

214 mm

Tiefe:

225 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

10.199 kg

    Leistungsschütz AC-1 690A / 690 V / 40°C 3-polig

    Leistungsschütz SIRIUS 3RT14 wurde entwickelt, um schwache oder nicht induktive Verbraucher unter extremen Bedingungen zu schalten, wie zum Beispiel für Bahnanwendungen.

    Technische Details:

    • Hauptstromkreis: 690A / 690 V
    • Arbeitsbereich: -40°C bis 40°C
    • Steuerspannung: Uc: 110 V DC (0,7-1,25)
    • SPS-Eingang: 24 - 110 V DC
    • Antrieb: elektronisch
    • Hilfskontakte: 2 S + 2 Ö
    • Schienenanschluss: für Hauptstromkreis
    • Federzuganschluss: für Steuer- und Hilfsstromkreise
    • Zulassungen: IEC und UL/CSA
    • DC-Weitspannungsbereich: verfügbar
    • Vormontierte Hilfsschalter: zur Reduzierung der Komplexität
    • Vielfältiges Zubehör: wie Verdrahtungsbausätze und Klemmenabdeckungen

    Kunden-Nutzen:

    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit und große Leistung bei kompakter Bauweise.
    • Erweiterter Arbeits- und Temperaturbereich für härtere Umgebungsbedingungen.
    • Einfache Integration mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig.
    • Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss durch Federzuganschluss.
    • Reduzierter Verdrahtungsaufwand durch die Verwendung von Zubehör.
    • Immer aktuell und effizient durch den SIRIUS Systembaukasten.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie