Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz, AC-1, 900 A, 3polig, AC 200-240V, DC 200-220V, 2S+2Ö, Antrieb elektro...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-1, 900 A, 3polig, AC 200-240V, DC 200-220V, 2S+2Ö, Antrieb elektro...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT14816AP36

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 200 .. 240 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 200 .. 220 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621054711

Sonepar Artikelnummer

120948920

Hersteller Artikelnummer

3RT14816AP36

Hersteller Typ

3RT1481-6AP36

Hersteller Artikel Nr.:

3RT14816AP36

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

200 .. 240 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

200 .. 220 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

900 A

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

200 .. 240 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

1000 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

Nein

Breite:

285 mm

Höhe:

352 mm

Tiefe:

250 mm

Herkunftsland:

KR

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

23.451 kg

    Leistungsschütz AC-1 900A / 690 V / 40°C

    Schütz SIRIUS 3RT14 zum Schalten von schwach oder nicht induktiven Verbrauchern mit hoher Kontaktzuverlässigkeit.

    Technische Details:

    • Typ: 3-polig
    • Betriebsspannung: 690 V
    • Stromstärke: 900 A
    • Uc: 220-240 V AC (50-60 Hz) / DC
    • Hilfskontakte: 2 S + 2 Ö
    • Hauptstromkreis: Schiene
    • Steuer- und Hilfsstromkreis: Schraubanschluss
    • Vormontierte Hilfsschalter
    • Klimafest und weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)

    Kunden Vorteile:

    • Große Leistung bei kompakter Bauweise
    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit
    • Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Komponenten
    • Passende Anbindung an die Steuerung (direkt oder über PLC-Eingang)
    • Reduzierte Komplexität Ihres Aufbaus durch vormontierte Hilfsschalter
    • Einfach, effizient und immer aktuell im SIRIUS Systembaukasten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie