SIEMENS - Schütz, AC-3, 11kW/400V, DC230V, 4-polig, 2S+2Ö, S0, Schraubanschluss, 1S+1Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT25261BP40
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 230 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 2
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209909229
Sonepar Artikelnummer
121119305
Hersteller Artikelnummer
3RT25261BP40
Hersteller Typ
3RT2526-1BP40
Hersteller Artikel Nr.:
3RT25261BP40
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
230 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
2
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
40 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
25 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
11 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
11.0325 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Breite:
61 mm
Höhe:
85 mm
Tiefe:
107 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.650 kg
- Ausführung: 4-polig
- Nennstrom: 25 A
- Betriebsspannung: 400 V
- Hauptkontakte: 2 S + 2 Ö
- Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö
- Spannungsversorgung: DC 230 V
- Schraubanschluss
- Baugröße: S0
- Klimafest und weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Hohe Kontaktzuverlässigkeit bei kompakten Abmessungen.
- Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig.
- Integration von Hilfsschaltern reduziert die Komplexität Ihres Aufbaus.
- Frontseitige Anschlüsse ermöglichen ein einfaches Verdrahten.
- Erhältlich in verschiedenen Baugrößen und Leistungsbereichen mit AC- und DC-Betätigung.
- Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss durch Federzuganschluss in kleineren Baugrößen.
- Einheitliche Zubehörteile wie Hilfsschalter und Hilfsauslöser für alle Baugrößen.
Leistungsschütz, AC-3, 25 A, 11 kW / 400 V
Der Schütz SIRIUS 3RT25 dient zur Polumschaltung bei Hebezeugmotoren oder zum Schalten von zwei getrennten Lasten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


