SIEMENS - Schütz, AC-3, 11kW/400V, DC48V, 4-polig, 2S+2Ö, S0, Schraubanschluss, 1S+1Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT25261BW40
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 48 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 2
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209915954
Sonepar Artikelnummer
121119281
Hersteller Artikelnummer
3RT25261BW40
Hersteller Typ
3RT2526-1BW40
Hersteller Artikel Nr.:
3RT25261BW40
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
48 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
2
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
40 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
25 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
11 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
11.0325 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Breite:
61 mm
Höhe:
85 mm
Tiefe:
107 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.640 kg
- Baugröße: S0
- AC-3: 25 A, 11 kW / 400 V
- Anzahl der Pole: 4-polig
- DC: 48 V
- Hauptkontakte: 2 S + 2 Ö
- Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö
- Verkabelung: Schraubanschluss
- Zulassungen: klimafest, weltweit, z.B. IEC und UL/CSA
- Verfügbare Baugrößen: Verschiedene Größen in AC- und DC-Betätigung
- Anschlussarten: Schraubanschluss und Federzuganschluss
- Hohe Kontaktzuverlässigkeit und Leistung bei kompakter Bauweise.
- Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig.
- Werksseitig getestete Gerätekombinationen für erhöhte Sicherheit.
- Integrierte Hilfsschalter zur Reduzierung der Bau-Komplexität.
- Einfaches Verdrahten durch frontseitige Anschlüsse.
- Wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss durch Federzuganschluss (in kleinen Baugrößen).
- Einheitliches Zubehör für alle Baugrößen, z.B. Hilfsschalter, Hilfsauslöser.
Leistungsschütz
Der Schütz SIRIUS 3RT25 dient zur Polumschaltung bei Hebezeugmotoren oder zum Schalten von zwei getrennten Lasten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


