Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz, AC-3, 12A/5,5kW/400V, 2S+2Ö, AC 110V, 50/60Hz, 4-polig, 2S+2Ö, Federz...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-3, 12A/5,5kW/400V, 2S+2Ö, AC 110V, 50/60Hz, 4-polig, 2S+2Ö, Federz...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT25172GG20

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 2

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 2

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 22 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621014944

Sonepar Artikelnummer

121119166

Hersteller Artikelnummer

3RT25172GG20

Hersteller Typ

3RT2517-2GG20

Hersteller Artikel Nr.:

3RT25172GG20

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

2

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

22 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

12 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

5.5 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

3.67749 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

45 mm

Höhe:

70 mm

Tiefe:

73 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.310 kg

    Leistungsschütz

    Der Schütz SIRIUS 3RT25 wurde für die Polumschaltung bei Hebezeugmotoren oder zum Schalten von zwei getrennten Lasten entwickelt und bietet große Leistung in kompakter Bauweise.

    Technische Details:

    • Typ: AC-3
    • Nennstrom: 12 A
    • Nennleistung: 5,5 kW bei 400 V
    • Polzahl: 4-polig
    • Spannungsversorgung: AC 110 V
    • Frequenz: 50/60 Hz
    • Integrierter Vollweggleichrichter
    • Hauptkontakte: 2 S + 2 Ö
    • Anschlussart: Federzuganschluss
    • Baugröße: S00
    • Klimafest und weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Verfügbare Baugrößen und Leistungsbereiche in AC- und DC-Betätigung

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit und kompakte Bauweise
    • Einfaches Verdrahten durch frontseitige Anschlüsse
    • Reduzierung der Komplexität durch integrierte Hilfsschalter
    • Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig
    • Werkseitig getestete Gerätekombinationen
    • Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss in den kleineren Baugrößen
    • Einheitliches Zubehör für alle Baugrößen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie