SIEMENS - Schütz, AC-3, 12A/5,5kW/400V, 2S+2Ö, DC 125V, 4-polig, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT25171BG40
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 125 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 2
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209974388
Sonepar Artikelnummer
121119342
Hersteller Artikelnummer
3RT25171BG40
Hersteller Typ
3RT2517-1BG40
Hersteller Artikel Nr.:
3RT25171BG40
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
125 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
2
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
22 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
12 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
5.5 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
3.67749 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Breite:
45 mm
Höhe:
57.5 mm
Tiefe:
73 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.289 kg
- Typ: AC-3
- Nennstrom: 12 A
- Leistungsbereich: 5,5 kW / 400 V
- Polzahl: 4-polig
- Steuerspannung: DC 125 V
- Hauptkontakte: 2 S + 2 Ö
- Anschlussart: Schraubanschluss
- Baugröße: S00
- Temperaturbeständigkeit: klimafest und weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Zusatzfunktionen: Integrierte Hilfsschalter
- Hohe Kontaktzuverlässigkeit bei kompaktem Design.
- Vielseitige Kombination mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig.
- Einfaches Verdrahten durch frontseitige Anschlüsse.
- Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss durch Federzuganschluss in kleineren Baugrößen.
- Einheitliches Zubehör für alle Baugrößen.
- Optimale Anpassung durch den SIRIUS Systembaukasten.
Leistungsschütz
Der Schütz SIRIUS 3RT25 dient zur Polumschaltung bei Hebezeugmotoren oder zum Schalten von zwei getrennten Lasten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


