SIEMENS - Schütz, AC-3, 12A/5,5kW/400V, 2S+2Ö, DC 60V, 4-polig, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT25171BE40
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 60 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 2
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209937109
Sonepar Artikelnummer
121119200
Hersteller Artikelnummer
3RT25171BE40
Hersteller Typ
3RT2517-1BE40
Hersteller Artikel Nr.:
3RT25171BE40
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
60 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
2
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
22 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
12 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
5.5 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
3.67749 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Breite:
45 mm
Höhe:
57.5 mm
Tiefe:
73 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.291 kg
- Typ: Leistungsschütz SIRIUS 3RT25
- Leistung: 12 A, 5,5 kW / 400 V
- Polzahl: 4-polig
- DC Spannung: 60 V
- Hauptkontakte: 2 S + 2 Ö
- Anschluss: Schraubanschluss
- Baugröße: S00
- Kombination: Vielfältig mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig
- Zulassungen: IEC und UL/CSA
- Verfügbare Anschlusstechniken: Schraubanschlusstechnik und Federzuganschluss
- Große Kontaktzuverlässigkeit und hohe Leistung.
- Einfache Verdrahtung durch frontseitige Anschlüsse.
- Klimafeste Ausführung für weltweiten Einsatz.
- Werkseitig getestete Gerätekombinationen für erhöhte Sicherheit.
- Umfangreiches Zubehör für alle Baugrößen vereinfacht die Anwendung.
- Effiziente und wartungsfreie Installation durch Federzuganschluss.
Leistungsschütz, AC-3, 12 A, 5,5 kW / 400 V, 4-polig, DC 60 V
Der Schütz SIRIUS 3RT25 dient zur Polumschaltung bei Hebezeugmotoren oder zum Schalten von zwei getrennten Lasten und bietet große Leistung bei kompakter Bauweise.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


