Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz, AC-3, 16A/7,5kW/400V, 2S+2Ö, AC 220V/50Hz, 240V/60Hz, 4-polig, Schrau...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-3, 16A/7,5kW/400V, 2S+2Ö, AC 220V/50Hz, 240V/60Hz, 4-polig, Schrau...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT25181AP60

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 2

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 2

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 22 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209912656

Sonepar Artikelnummer

121119344

Hersteller Artikelnummer

3RT25181AP60

Hersteller Typ

3RT2518-1AP60

Hersteller Artikel Nr.:

3RT25181AP60

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

2

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

22 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

16 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

7.5 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

3.67749 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

45 mm

Höhe:

57.5 mm

Tiefe:

73 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.237 kg

    Leistungsschütz

    Der Schütz SIRIUS 3RT25 dient zur Polumschaltung bei Hebezeugmotoren oder zum Schalten von zwei getrennten Lasten.

    Technische Details:

    • Typ: AC-3, 16 A
    • Leistung: 7,5 kW / 400 V
    • Anzahl der Pole: 4-polig
    • Spannungsversorgung: AC 220 V, 50 Hz / 240 V, 60 Hz
    • Hauptkontakte: 2 S + 2 Ö
    • Anschlussart: Schraubanschluss
    • Baugröße: S00
    • Temperaturbeständigkeit: klimafest
    • Zulassungen: weltweit, z.B. IEC und UL/CSA
    • Verfügbare Baugrößen: mehrere in verschiedenen Leistungsbereichen
    • Anschlussvariante: auch mit Federzuganschluss erhältlich

    Kunden Vorteile:

    • Kompakte Bauweise und hohe Kontaktzuverlässigkeit für zuverlässigen Betrieb.
    • Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig.
    • Werkseitig getestete Gerätekombinationen für zusätzliche Sicherheit.
    • Integrierte Hilfsschalter zur Reduzierung der Komplexität des Aufbaus.
    • Frontseitige Anschlüsse für ein einfaches und schnelles Verdrahten.
    • Wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss dank Federzuganschluss in kleinen Baugrößen.
    • Einheitliches Zubehör wie Hilfsschalter und Hilfsauslöser für alle Baugrößen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie