SIEMENS - Schütz, AC-3, 16A/7,5kW/400V, 2S+2Ö, DC 48V, 4-polig, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT25181BW40
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 48 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 2
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209936898
Sonepar Artikelnummer
121119346
Hersteller Artikelnummer
3RT25181BW40
Hersteller Typ
3RT2518-1BW40
Hersteller Artikel Nr.:
3RT25181BW40
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
48 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
2
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
22 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
16 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
7.5 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
3.67749 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Breite:
45 mm
Höhe:
57.5 mm
Tiefe:
73 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.287 kg
- Typ: AC-3
- Nennstrom: 16 A
- Leistung: 7,5 kW / 400 V
- Polanzahl: 4-polig
- Spannungsversorgung: DC 48 V
- Hauptkontakte: 2 S + 2 Ö
- Anschlussart: Schraubanschluss
- Baugröße: S00
- Klimafest und weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Große Leistung bei kompaktem Design und hoher Kontaktzuverlässigkeit.
- Einfaches Verdrahten durch frontseitige Anschlüsse.
- Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig.
- Viele Geräte-Kombinationen sind werkseitig getestet.
- Integrierte Hilfsschalter reduzieren die Komplexität des Aufbaus.
- Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss durch Federzuganschluss in kleineren Baugrößen.
- Umfassendes Zubehör wie Hilfsschalter und Hilfsauslöser ist einheitlich für alle Baugrößen verfügbar.
Leistungsschütz
Das Schütz SIRIUS 3RT25 ist ideal zur Polumschaltung bei Hebezeugmotoren oder zum Schalten von zwei getrennten Lasten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


