SIEMENS - Schütz, AC-3, 16A/7,5kW/400V, 2S+2Ö, DC 60V, 4-polig, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT25181BE40
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 60 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 2
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209937116
Sonepar Artikelnummer
121119602
Hersteller Artikelnummer
3RT25181BE40
Hersteller Typ
3RT2518-1BE40
Hersteller Artikel Nr.:
3RT25181BE40
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
60 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
2
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
22 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
16 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
7.5 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
3.67749 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Breite:
45 mm
Höhe:
57.5 mm
Tiefe:
73 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.295 kg
- 4-polig
- Hauptkontakte: 2 S + 2 Ö
- Schraubanschluss
- Baugröße: S00
- DC 60 V
- Klimafest und weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Erhältlich in verschiedenen Baugrößen und Leistungsbereichen in AC- und DC-Betätigung
- Federzuganschluss für schnelle, wartungsfreie und rüttelsichere Anschlüsse in kleineren Baugrößen
- Optimale Kombination mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig
- Große Leistung bei kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit
- Integrierte Hilfsschalter reduzieren die Komplexität des Aufbaus
- Frontseitige Anschlüsse ermöglichen einfaches Verdrahten
- Werksseitig getestete Gerätekombinationen
- Vielseitiges und umfassendes Zubehör, wie Hilfsschalter und Hilfsauslöser
Leistungsschütz, AC-3, 16 A, 7,5 kW / 400 V
Der Schütz SIRIUS 3RT25 dient zur Polumschaltung bei Hebezeugmotoren oder zum Schalten von zwei getrennten Lasten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


