Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz AC-3, 2S+2Ö,18,5kW AC 24V 50Hz, 4-pol. 2S+2Ö, 1S+1Ö integr.

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz AC-3, 2S+2Ö,18,5kW AC 24V 50Hz, 4-pol. 2S+2Ö, 1S+1Ö integr.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT25351AB00

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 2

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 2

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 60 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209942752

Sonepar Artikelnummer

120583223

Hersteller Artikelnummer

3RT25351AB00

Hersteller Typ

3RT2535-1AB00

Hersteller Artikel Nr.:

3RT25351AB00

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

2

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

60 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

35 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

18.5 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

14.71 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

75 mm

Höhe:

114 mm

Tiefe:

130 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

1.142 kg

    Leistungsschütz

    Das Schütz SIRIUS 3RT25 dient zur Polumschaltung bei Hebezeugmotoren oder zum Schalten von zwei getrennten Lasten und überzeugt durch große Leistung bei kompakter Bauweise.

    Technische Details:

    • AC-3, 35 A
    • 18,5 kW / 400 V
    • 4-polig
    • AC 24 V, 50 Hz
    • Hauptkontakte: 2 S + 2 Ö
    • Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö
    • Schraubanschluss
    • Baugröße: S2
    • Klimafest und weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Verfügbar in verschiedenen Baugrößen und Leistungsbereichen in AC- und DC-Betätigung
    • Federzuganschluss verfügbar für schnelle, wartungsfreie und rüttelsichere Anschlussmöglichkeiten

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit
    • Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig
    • Vereinfachte Verdrahtung durch frontseitige Anschlüsse
    • Einheitliches Zubehör, wie z.B. Hilfsschalter, für alle Baugrößen
    • Optimale Abstimmung der Produkte im SIRIUS Systembaukasten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie