Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz AC-3, 2S+2Ö,18,5kW AC 42V 50Hz, 4-pol. 2S+2Ö, 1S+1Ö integr.

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz AC-3, 2S+2Ö,18,5kW AC 42V 50Hz, 4-pol. 2S+2Ö, 1S+1Ö integr.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT25351AD00

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 2

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 2

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 60 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209953574

Sonepar Artikelnummer

120583224

Hersteller Artikelnummer

3RT25351AD00

Hersteller Typ

3RT2535-1AD00

Hersteller Artikel Nr.:

3RT25351AD00

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

2

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

60 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

35 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

18.5 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

14.71 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

75 mm

Höhe:

114 mm

Tiefe:

130 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

1.143 kg

    Leistungsschütz

    Der Leistungsschütz SIRIUS 3RT25 ist für die Polumschaltung bei Hebezeugmotoren oder das Schalten von zwei getrennten Lasten ausgelegt, und er bietet hohe Leistung bei kompakter Bauweise.

    Technische Details:

    • AC-3, 35 A, 18,5 kW / 400 V
    • 4-polig, AC 42 V, 50 Hz
    • Hauptkontakte: 2 S + 2 Ö, Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö
    • Schraubanschluss, Baugröße: S2
    • Weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Verfügbar mit Federzuganschluss in kleineren Baugrößen

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit und kompakte Bauweise
    • Einfache Verdrahtung durch frontseitige Anschlüsse
    • Vielfältige Kombinierbarkeit mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig
    • Integrierte Hilfsschalter reduzieren die Komplexität des Aufbaus
    • Umfassendes Zubehör, einheitlich für alle Baugrößen verfügbar
    • Einfach, effizient und aktuell durch das SIRIUS Systembaukasten Konzept

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie