Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
AuslaufproduktNicht rückgabefähig

SIEMENS - Schütz AC-3, 4kW/400V, 36mm Breite, 4S Schnappbef. Hutschiene AC-Bet.

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz AC-3, 4kW/400V, 36mm Breite, 4S Schnappbef. Hutschiene AC-Bet.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3TG10100AM2

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 20 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209328617

Sonepar Artikelnummer

120586111

Hersteller Artikelnummer

3TG10100AM2

Hersteller Typ

3TG1010-0AM2

Hersteller Artikel Nr.:

3TG10100AM2

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

20 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

8.4 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

4 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

3.67749 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.155 kg

    Powerrelais, AC-3, 8,4 A, 4 kW / 400V

    Der SIRIUS 3TG10 Kleinschütz dient zum Schalten von Steuersignalen im Steuerstromkreis für Anwendungen wie Hausgeräte und Hebezeuge.

    Technische Details:

    • Max. Schaltstrom: 8,4 A
    • Leistung: 4 kW bei 400 V
    • Spannung: AC 400 V
    • Frequenz: 45-450 Hz
    • Polanzahl: 3-polig
    • Hilfskontakte: 1 S
    • Montage: beliebige Einbaulage
    • Verfügbare Anschlüsse: Schraub- oder Flachsteckanschluss
    • Optionen: AC- oder DC-Betätigung, verschiedene Betriebsströme, 4 Schließer oder 3 Schließer mit 1 Öffner

    Kunden Vorteile:

    • Geringe Baubreite für einfache Integration in verschiedene Anwendungen.
    • Brummfreier Betrieb für reduzierte Geräuschentwicklung.
    • Eingebauter Hilfsschalter für zusätzliche Funktionalität.
    • Modularität des SIRIUS Systembaukastens für flexible Anpassung.
    • Einfach zu verwenden und im Einsatz - stets aktuell.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie