Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz, AC-3, 50 A/22 kW/400 V, S2, 4-polig, AC 230V/50Hz, 1S+1Ö

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-3, 50 A/22 kW/400 V, S2, 4-polig, AC 230V/50Hz, 1S+1Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT23361AP004AA0

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 4

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 60 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209953680

Sonepar Artikelnummer

120583139

Hersteller Artikelnummer

3RT23361AP004AA0

Hersteller Typ

3RT2336-1AP00-4AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3RT23361AP004AA0

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

4

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

60 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

51 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

22 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

22 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

41 A

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

55 mm

Höhe:

114 mm

Tiefe:

130 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

1.145 kg

    Leistungsschütz SIRIUS 3RT23

    Der Leistungsschütz SIRIUS 3RT23 ist zum Schalten von Motoren konzipiert und zeichnet sich durch seine hohe Leistung bei kompakter Bauweise aus.

    Technische Details:

    • Typ: AC-3
    • Nennstrom: 51A
    • Leistungsbereich: 22kW / 400 V
    • Anzahl der Pole: 4-polig
    • Spannungsversorgung: AC 230 V
    • Frequenz: 50 Hz
    • Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö
    • Anschluss: Schraubanschluss
    • Baugröße: S2
    • Zulassungen: IEC und UL/CSA
    • Bereit für: IE3/IE4
    • Verfügbare Anschlussarten: Schraubanschluss und Federzuganschluss

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit und leistungsstarke Schaltfähigkeit.
    • Einfaches Verdrahten durch frontseitige Anschlüsse.
    • Flexible Kombination mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig.
    • Klimafest und weltweit zugelassen, ideal für verschiedene Anwendungen.
    • Integrierte Hilfsschalter reduzieren die Komplexität des Aufbaus.
    • Umfassendes Zubehör, einheitlich für alle Baugrößen, zur Unterstützung verschiedener Anwendungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie