Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz, AC-3, 50 A/22 kW/400 V, S2, 4-polig, AC/DC 20-33V, 1S+1Ö

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-3, 50 A/22 kW/400 V, S2, 4-polig, AC/DC 20-33V, 1S+1Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT23361NB304AA0

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 20 .. 33 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 20 .. 33 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209953697

Sonepar Artikelnummer

120583143

Hersteller Artikelnummer

3RT23361NB304AA0

Hersteller Typ

3RT2336-1NB30-4AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3RT23361NB304AA0

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

20 .. 33 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

20 .. 33 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

4

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

60 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

51 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

22 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

22 kW

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

20 .. 33 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

41 A

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

55 mm

Höhe:

114 mm

Tiefe:

130 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

1.270 kg

    Leistungsschütz SIRIUS 3RT23

    Der SIRIUS 3RT23 Leistungsschütz eignet sich zum Schalten von Motoren und zeichnet sich durch große Leistung in kompakter Bauweise aus.

    Technische Details:

    • Typ: AC-3
    • Nennstrom: 51A
    • Leistung: 22kW / 400 V
    • Anzahl der Pole: 4-polig
    • Spannungsversorgung: AC/DC 20-33 V
    • Frequenz: 50/60 Hz
    • Integrierter Varistor: Ja
    • Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö
    • Anschluss: Schraubanschluss
    • Baugröße: S2
    • Klimafest: Ja
    • Worldwide approvals: IEC und UL/CSA
    • IE3/IE4 ready: Ja

    Kunden Vorteile:

    • Optimale Anbindung an Steuerungen durch vielseitige Kombinationsmöglichkeiten.
    • Weniger Komplexität dank integrierter Hilfsschalter.
    • Einfache Verdrahtung durch frontseitige Anschlüsse.
    • Werkseitig getestete Gerätekombinationen für erhöhte Zuverlässigkeit.
    • Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss durch Federzuganschluss.
    • Umfassendes Zubehör, einheitlich für alle Baugrößen, für flexible Einsatzmöglichkeiten.
    • Immer aktuelle Lösungen im SIRIUS Systembaukasten für mehr Effizienz.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie