SIEMENS - Schütz, AC-3, 9A/4kW/400V, 2S+2Ö, DC 12V, 4-polig, Federzuganschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT25162BA40
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 12 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 2
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209944916
Sonepar Artikelnummer
121119353
Hersteller Artikelnummer
3RT25162BA40
Hersteller Typ
3RT2516-2BA40
Hersteller Artikel Nr.:
3RT25162BA40
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
12 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
2
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
18 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
9 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
4 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
3.67749 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Breite:
45 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
73 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.317 kg
- Typ: AC-3
- Nennstrom: 9 A
- Leistung: 4 kW / 400 V
- Anzahl der Pole: 4-polig
- Betätigungsspannung: DC 12 V
- Hauptkontakte: 2 S + 2 Ö
- Anschlusstechnik: Federzuganschluss
- Baugröße: S00
- Klimafestigkeit: Ja
- Zulassungen: IEC, UL/CSA
- Hohe Kontaktzuverlässigkeit bei kompakter Bauweise.
- Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Komponenten.
- Einfaches Verdrahten durch frontseitige Anschlüsse.
- Wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss in kleineren Baugrößen.
- Umfassendes Zubehör wie Hilfsschalter und Hilfsauslöser für alle Baugrößen verfügbar.
- Werkseitig getestete Gerätekombinationen ermöglichen einen reibungslosen Einsatz.
Leistungsschütz
Der Schütz SIRIUS 3RT25 wird zur Polumschaltung bei Hebezeugmotoren oder zum Schalten von zwei getrennten Lasten verwendet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


