Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz, AC-3, 9A/4kW/400V, 2S+2Ö, DC 48V, 4-polig, Schraubanschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-3, 9A/4kW/400V, 2S+2Ö, DC 48V, 4-polig, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT25161BW40

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 48 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 2

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209936843

Sonepar Artikelnummer

121119165

Hersteller Artikelnummer

3RT25161BW40

Hersteller Typ

3RT2516-1BW40

Hersteller Artikel Nr.:

3RT25161BW40

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

48 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

2

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

18 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

9 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

4 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

3.67749 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

45 mm

Höhe:

57.5 mm

Tiefe:

73 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.285 kg

    Leistungsschütz, AC-3, 9 A

    Der Schütz SIRIUS 3RT25 dient zur Polumschaltung bei Hebezeugmotoren oder zum Schalten von zwei getrennten Lasten.

    Technische Details:

    • Schaltstrom: 9 A
    • Leistungsbereich: 4 kW / 400 V
    • Baugröße: S00
    • Polanzahl: 4-polig
    • Betätigungsart: DC 48 V
    • Hauptkontakte: 2 S + 2 Ö
    • Anschlussart: Schraubanschluss
    • Klimafest: Ja, weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Verfügbare Anschlusstechniken: Schraub- und Federzuganschluss

    Kunden Vorteile:

    • Einfache Verdrahtung durch frontseitige Anschlüsse.
    • Kombinierbar mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig.
    • Signifikante Reduzierung der Komplexität durch integrierte Hilfsschalter.
    • Vielfältige Baugrößen und Leistungsbereiche verfügbar.
    • Umfassendes Zubehör ist einheitlich für alle Baugrößen erhältlich.
    • Werkseitig getestete Gerätekombinationen gewährleisten hohe Zuverlässigkeit.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie