SIEMENS - Schütz, AC-3, 9A/4kW/400V, 2S+2Ö, DC 60V, 4-polig, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT25161BE40
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 60 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 2
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209936867
Sonepar Artikelnummer
121119314
Hersteller Artikelnummer
3RT25161BE40
Hersteller Typ
3RT2516-1BE40
Hersteller Artikel Nr.:
3RT25161BE40
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
60 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
2
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
18 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
9 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
4 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
3.67749 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Breite:
45 mm
Höhe:
57.5 mm
Tiefe:
73 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.294 kg
- Typ: AC-3
- Nennstrom: 9 A
- Leistung: 4 kW bei 400 V
- Anzahl der Pole: 4-polig
- DC-Betrieb: 60 V
- Hauptkontakte: 2 S + 2 Ö
- Anschlussart: Schraubanschluss
- Baugröße: S00
- Klimafest und weltweit zugelassen (IEC, UL/CSA)
- Erhältlich in verschiedenen Baugrößen und Leistungsbereichen in AC- und DC-Betätigung
- Optionale Federzuganschlüsse für kleinere Baugrößen
- Hohe Kontaktzuverlässigkeit bei kompakter Bauweise.
- Flexible Kombination mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig.
- Werkseitig getestete Gerätekombinationen für zusätzliche Sicherheit.
- Integrierte Hilfsschalter zur Reduzierung der Aufbaukomplexität.
- Frontseitige Anschlüsse ermöglichen einfaches und schnelles Verdrahten.
- Umfangreiches Zubehör, wie Hilfsschalter und Hilfsauslöser, einheitlich für alle Baugrößen verfügbar.
Leistungsschütz
Der Schütz SIRIUS 3RT25 dient zur Polumschaltung bei Hebezeugmotoren oder zum Schalten von zwei getrennten Lasten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


