Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz, AC-3e, 110 A/55 kW/400V, 3-polig, AC 110V, 50/60Hz,1S+1Ö,Schraubansch...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-3e, 110 A/55 kW/400V, 3-polig, AC 110V, 50/60Hz,1S+1Ö,Schraubansch...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT20471AG20

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621024110

Sonepar Artikelnummer

120947620

Hersteller Artikelnummer

3RT20471AG20

Hersteller Typ

3RT2047-1AG20

Hersteller Artikel Nr.:

3RT20471AG20

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

130 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

110 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

55 kW

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

1000 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

97 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

55.1624 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

70 mm

Höhe:

140 mm

Tiefe:

152 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

1.712 kg

    Leistungsschütz SIRIUS 3RT2

    Der Leistungsschütz SIRIUS 3RT2 dient zum Schalten von Motoren und überzeugt durch große Leistung bei gleichzeitig kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit.

    Technische Details:

    • Typ: AC-3e/AC-3
    • Nennstrom: 110 A
    • Leistung: 55 kW / 400 V
    • Polanzahl: 3-polig
    • Spannung: AC 110 V
    • Frequenz: 50/60 Hz
    • Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö
    • Anschlussart: Schraubanschluss oder Federzuganschluss
    • Baugröße: S3
    • Klimafest und weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready

    Kunden Vorteile:

    • Optimale Anbindung an die Steuerung (parallel, über ASi oder IO-Link).
    • Integrierte Hilfsschalter reduzieren die Komplexität des Aufbaus.
    • Frontseitige Anschlüsse ermöglichen einfaches Verdrahten.
    • Vielfältige Kombinationen mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig.
    • Umfassendes Zubehör, insbesondere einheitlich für alle Baugrößen, reduziert den Verdrahtungsaufwand erheblich.
    • Einfach, effizient und immer aktuell durch den SIRIUS Systembaukasten.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie