Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz, AC-3e, 110A/400V, 3-polig, AC/DC 83-150V, F-PLC-IN, 1Ö, Federzugansch...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-3e, 110A/400V, 3-polig, AC/DC 83-150V, F-PLC-IN, 1Ö, Federzugansch...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT20473SF30

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 83 .. 150 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 83 .. 150 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621088013

Sonepar Artikelnummer

121119158

Hersteller Artikelnummer

3RT20473SF30

Hersteller Typ

3RT2047-3SF30

Hersteller Artikel Nr.:

3RT20473SF30

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

83 .. 150 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

83 .. 150 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

130 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

110 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

55 kW

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

83 .. 150 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

1000 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

97 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

55.1624 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

70 mm

Höhe:

140 mm

Tiefe:

198 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

1.808 kg

    Leistungsschütz, AC-3e/AC-3, 110 A, 55 kW / 400 V

    F-PLC-IN Leistungsschütz SIRIUS 3RT2 zum Schalten von Motoren mit großen Leistungen bei kompakter Bauweise.

    Technische Details:

    • Strombelastbarkeit: 110 A
    • Leistung: 55 kW / 400 V
    • Polzahl: 3-polig
    • Spannungsbereich: AC/DC 83-150 V
    • Betriebsfrequenz: 50/60 Hz
    • Integrierter Varistor
    • Hilfskontakte: 1 Ö
    • Hauptstromkreis: Schraubanschluss
    • Steuer- und Hilfstromkreis: Federzuganschluss
    • Baugröße: S3
    • Einhaltung von IEC und UL/CSA Standards
    • IE3/IE4 ready
    • Vielseitiges Zubehör verfügbar

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit und klimafest.
    • Komplexitätsreduzierung durch integrierten Hilfsschalter.
    • Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Komponenten.
    • Fehlersichere Ansteuerung für sicherheitsgerichtete Anwendungen.
    • Einfacher Anschluss über Schienen oder Rahmenklemmen.
    • Weltweite Zulassung ermöglicht die Verwendung in verschiedenen Märkten.
    • Reduzierter Verdrahtungsaufwand durch Verdrahtungsbausätze.
    • Effiziente und aktuelle Lösungen dank dem SIRIUS Systembaukasten.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie